Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ D; weiblich; PIN: 32; a+c; THT; gerade; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Typ D; weiblich; PIN: 32; a+c; THT; gerade; 6A
Stecker; DIN 41612; Typ D; weiblich; PIN: 32; a+c; THT; gerade; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-09042326832
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09042326832
EAN/GTIN:
     5713140008571
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 2,9mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+c
Steckverbinder-Variante: Typ D
Maximalstrom: 6A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Power D032FS-2,9C1-2
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 5,87*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,0958*
€ 6,0758*
1
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 6,86*
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 260 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 04 132 6921
ab € 1,68*
Sonstiges
Harting
09 04 132 6922
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.