Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ F; weiblich; PIN: 32; b+z; THT; gerade; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Typ F; weiblich; PIN: 32; b+z; THT; gerade; 6A
Stecker; DIN 41612; Typ F; weiblich; PIN: 32; b+z; THT; gerade; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-09062326835
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062326835
EAN/GTIN:
     5713140013308
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 32polig harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 4,5mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 32
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: b+z
Steckverbinder-Variante: Typ F
Maximalstrom: 6A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Power F032FS-4,5C1-2
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,451*
€ 5,801*
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 10,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.