Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; männlich; PIN: 20; gerade; THT; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09195206324
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195206324
EAN/GTIN:
     5713140037090
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PCT
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Pole: 20
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: SEK Low Profile
Kontaktraster: 2,54mm
Korpusfarbe: beige
Elektrische Montage: THT
Leitungslänge: 2,9mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1899*
€ 1,5099*
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,93*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,14*
1
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,53*
1 Tag
191
1
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1111*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.