Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195206324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195206324
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195206324
Artikel-Nr.:
     4502-44F1901
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195206324
EAN/GTIN:
     4099889988253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 20, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09195206324 von Harting im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Länge des Pins 2.9 mm * Produkttypbezeichnung SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL2 * Kontaktausführung männlich (male) * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * max. Betriebstemperatur 125 °C * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 20 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Bezeichnung SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
beige
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2099*
€ 1,4999*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,84*
100
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,13*
1
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,43*
1 Tag
191
1
€ 14,99*
ab € 2,01*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,113*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1115*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.