Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p4c; 24AWG÷22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p4c; 24AWG÷22AWG
Stecker; RJ45; PIN: 4; Kat: 5; abgeschirmt; System: 8p4c; 24AWG÷22AWG
Artikel-Nr.:
     2805-09352260401
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352260401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 24AWG...22AWG
Sperrsystem: Push-Pull
Kategorie Ethernet: Cat 5
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Aderdurchmesser: 1,6mm
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...11mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 23,46*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,72602*
€ 24,73602*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 24,94*
1
€ 5,46*
ab € 19,52*
€ 26,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.