Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; Industrie Ethernet; 6a; Line; Cu; PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; Industrie Ethernet; 6a; Line; Cu; PVC
Leitungen; S/FTP; 4x2x26AWG; Industrie Ethernet; 6a; Line; Cu; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-09456000501
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 100V AC
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 20276
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 100m
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,48*
€ 352,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 345,0156*
€ 352,9656*
Frei Haus
ab € 348,11*
€ 356,00*
Frei Haus
ab € 387,82*
€ 408,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 355,34*
€ 414,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 414,83*
€ 493,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 362,44*
€ 431,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 360,53*
€ 429,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 359,00*
€ 427,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 355,34*
€ 422,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 3,5534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
HellermannTyton
111-02359
ab € 0,03578*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
Zubehör
Essentra
RG-215C
ab € 7,70*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.