Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; BNC weiblich,SMA männlich; gerade; 1,219m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-246-048
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-246-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
bnc kabel 50 ohm
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG58
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 1,219m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;BNC weiblich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel amphenol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.