Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; BNC weiblich,SMA männlich; gerade; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-246M150
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-246M150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
bnc kabel 50ohm 1.5m
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG58
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;BNC weiblich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.