Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; BNC männlich,SMA männlich; gerade; 0,076m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-249-003
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-249-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
bnc kabel 50 ohm
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG174
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 0,076m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;BNC männlich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 0,1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.