Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; BNC männlich,SMA männlich; gerade; 0,305m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-250-012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-250-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
amphenol sma kabel 300mm
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG316 Double Shield
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 0,305m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;BNC männlich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.