Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BNC männlich,SMA männlich; gerade; 0,457m; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-850-250-018
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-850-250-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabel SMA
SMA Kabel
bnc kabel 50 ohm
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG316 Double Shield
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Leitungslänge: 0,457m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;BNC männlich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.