Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; AMC4,SMA RP; gewinkelt,gerade; 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-902-503-250
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-503-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
amphenol sma kabel 300mm
kabel sma
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: 1.13 mm Micro-cable
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Leitungslänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: AMC4;SMA RP
Weitere Suchbegriffe: kabel sma 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.