Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; AMC Buchse,SMA männlich; gewinkelt,gerade; 0,3m; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-902-516-300
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-516-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
amphenol sma kabel 300mm
kabel sma
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: RG178
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Leitungslänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;AMC Buchse
Weitere Suchbegriffe: kabel sma 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.