Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; AMC Buchse,SMA männlich; gewinkelt; 0,15m; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-095-902-575-150
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-902-575-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 20cm
kabel sma
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: 1.13 mm Micro-cable
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Leitungslänge: 0,15m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;AMC Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.