Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 10,9mm; 30A; Kabel; Ausg: Leitung x2; IP67; 58V; 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0FHM0002SXJ
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FHM0002SXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: Kabel
Nennspannung: 58V
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung x2
Maximalstrom: 30A
Leitungsgröße: 12AWG
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,9mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.