Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 9; Buchse; weiblich; PCB-Klemme; 90°-Winkel; THT; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1-106505-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-106505-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: Größe 2
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Variante: 10,3 mm-Standard
Maximalstrom: 6A
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,11*
1 Tag
904
1
€ 14,99*
ab € 2,87*
€ 6,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 7,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-747904-2
ab € 1,88*
Zubehör
TE Connectivity
1658613-4
ab € 3,10*
Zubehör
TE Connectivity
167292-1
ab € 0,85*
Zubehör
TE Connectivity
829261-2
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.