Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 3A/250VAC; 4A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1-1437558-3
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MTA106EPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: TE Connectivity
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...80°C
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 4A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,49mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.