Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-OFF-ON; -30÷85°C; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1-1825137-9
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     A103SYZB04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
Hersteller: TE Connectivity
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,41mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.