Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 3PDT; ON-(ON); 0,02A/20VAC; 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1003P2T1B1M1RE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     1003P2T1B1M1RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x16,51x10,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 10,41mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.