Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1004P1T1B9M7QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     1004P1T1B9M7QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x21,59x12,06mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,41mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.