Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1004P1T2B1M1QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     1004P1T2B1M1QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x21,59x12,06mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 5,08mm
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,12028*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 54 Stück (ab € 4,59482* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 265,47048*
€ 315,90987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 263,62044*
€ 313,70832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 255,17052*
€ 303,65292
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 250,68042*
€ 298,3097
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 248,12028*
€ 295,26313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.