Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 4PDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1004P1T8B13M1QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     1004P1T8B13M1QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x21,59x10,54mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 18mm
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.