Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100AWDP1T1B4M2RE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100AWDP1T1B4M2RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x10,4mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,16mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100A
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 540 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.