Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100AWSP1T2B4M2QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100AWSP1T2B4M2QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x6,6x10,4mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100A
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.