Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100DP1T1B1M1QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100DP1T1B1M1QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x8,89mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,41mm
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,3244*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 1,95986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.170,2448*
€ 1.392,59131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.153,062*
€ 1.372,14378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.115,2836*
€ 1.327,18748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.088,8128*
€ 1.295,68723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.058,3244*
€ 1.259,40604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.