Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100DP1T1B1M1RE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100DP1T1B1M1RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x8,89mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,41mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.