Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; 100; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100DP1T1B1M6RE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100DP1T1B1M6RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x12,7mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,41mm
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 108.000 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 432 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.