Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; 100; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100DP1T2B3M2REH
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100DP1T2B3M2REH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x10,41mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 6,9mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Mindestbestellmenge: 960 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.