Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-(ON); 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-100SP2T1B2VS2QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     100SP2T1B2VS2QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 15,75x8,13x11,68mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 10,41mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 100
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,50*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 2,4375* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 203,62032*
€ 242,30818
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 189,48024*
€ 225,48149
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 184,58064*
€ 219,65096
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 179,19*
€ 213,2361
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 175,50*
€ 208,845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.