Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP67; Pilz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP67; Pilz-
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; rot; Fehlen; IP67; Pilz-
Artikel-Nr.:
     2805-101177168
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     NDRZ50RT
EAN/GTIN:
     4030661448848
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Hersteller: SCHMERSAL
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22mm
Durchmesser: 50mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen;Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: EF
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,78*
€ 35,58*
€ 5,00*
ab € 27,39*
€ 36,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 36,61*
8 Tage
124
€ 6,99*
ab € 27,76*
€ 36,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,36*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
EFR
ab € 24,13*
Zubehör
Schmersal
EF220.1
ab € 20,19*
Zubehör
Schmersal
EF03.1
ab € 11,88*
Zubehör
Schmersal
EF03.2
ab € 11,89*
Zubehör
Schmersal
EF03.3
ab € 11,92*
Zubehör
Schmersal
EF220.2
ab € 20,10*
Zubehör
Schmersal
EF220.3
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.