Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 1kΩ; THT; 2941K; -55÷220°C; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-102BG1J
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     102BG1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...220°C
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 2941K
Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.