Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 10kΩ; THT; 3892K; -55÷300°C; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-103JG1F
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     103JG1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...300°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3892K
#Werbeaktionen: littelfuse_202305
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 0,91*
1 Tag
106
1
€ 14,99*
ab € 0,601*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 227,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.