Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 100kΩ; THT; 3892K; -55÷300°C; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-104JG1J
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     104JG1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...300°C
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3892K
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, littelfuse ntc, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,347*
€ 1,326*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.