Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enclosure for connectors: HDC; size H-A 3; for cable; for latch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Tüllengehäuse, Baugröße HA3, Zinkdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP66/IP68, 1
Artikel-Nr.:
     2805-10512300
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10512300
EAN/GTIN:
     4044773071290
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic
Hersteller: LAPP
Gehäuse: Größe H-A 3
Gehäusematerial: Zinkstopp
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG11
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Anwendung - Serie/Produzent: EPIC
Type enclosure for connectors: HDC
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 2,751*
€ 3,791*
10
€ 3,90*
ab € 2,834*
€ 3,884*
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,86*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.