Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷25bar; 50mm; Temp: -20÷60°C; Mat.Geh: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-108-K
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     108-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 50mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: 0...25bar
Pneumatikmodul-Typ: Manometer
Mediumstemperatur max.: 60°C
Genauigkeitsklasse: 1,6
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Druckluftanschluss: G1/4;Anschluss unten
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.