Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftleitung
>
Artikel
Druckluftpistole; max.16bar; Gewinde: R 1/4"; Druckluft; 96dBA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-11-208-0100
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
11 208 0100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hersteller:
CEJN
Betriebstemperatur:
-20...60°C
Lärmbelastung:
96dBA
Anwendung:
Druckluft
Gewinde:
R 1/4"
Betriebsdruck:
max. 16bar
Pneumatik Zubehör-Typ:
Druckluftpistole
Luftmenge:
500l/min
... >
Lager 2805
>
Pneumatik
>
Pneumatik-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
Druckluftleitung
,
Druckluftrohr
,
Pneumatik Kunststoffrohre
,
Pneumatik Rohr
,
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
cejn ausblaspistole
,
ausblaspistole
,
ausblaspistole 16 bar
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 656
36 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 14,71*
Lager 594FP
2 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 11,31*
€ 15,48*
Lager 245
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 11,59*
€ 15,87*
Lager 8670
5 Tage
87
1
€ 4,90*
ab € 12,84*
€ 17,52*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 26,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10272 RIKO-DP Knickfeder 6/4 x 1/4" mit O-Ring
k.A.
10272
ab € 24,57*
Zubehör
4560 Spiralschlauch 6 PUR L=5m1 MEISTVERKAUFT
k.A.
4560
ab € 22,13*
Zubehör
CE-103205263 320 Nippel G1/4" Außengewinde Euro
CEJN
10 320 5263
ab € 3,22*
Zubehör
CE-112080215 Verlängerungsstück 90 mm
CEJN
11 208 0215
ab € 3,48*
Zubehör
CE-112080219 Verlängerungsstück 300 mm
CEJN
11 208 0219
ab € 11,16*
Zubehör
CE-112080220 Verlängerungsstück 500 mm
CEJN
11 208 0220
ab € 11,71*
Zubehör
CE-112089954 Luftschutz-Nasenstück
CEJN
11 208 9954
ab € 74,77*
Zubehör
CE-112089956 Gummimundstück 14 mm
CEJN
11 208 9956
ab € 6,18*
Zubehör
CE-112089965 Schalldämpfer für Schraubgewinde
CEJN
11 208 9965
ab € 1,64*
Zubehör
CEJN Ausblaspistole geräuscharm 16 bar Luftanschluss G 1/4 Zoll
CEJN
112083100
ab € 12,36*
Zubehör
CEJN Druckluftpistole
CEJN
11 208 9960
ab € 18,63*
Zubehör
CEJN Druckluftpistole Späneschutz
CEJN
11 208 9955
ab € 4,26*
Zubehör
CEJN Druckluftpistolen-Düse Verlängerungsdüse
CEJN
11 208 0222
ab € 17,70*
Zubehör
ICH Druckluftpistole 450001 1 St.
k.A.
450001
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen