Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷6bar; 40mm; Temp: -20÷60°C; Mat.Geh: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-110.34-K-M
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     110.34-K-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Durchmesser: 40mm
Anwendung: nicht aggressive Flüssigkeiten;Inertgase
Betriebsdruck: 0...6bar
Pneumatikmodul-Typ: Manometer
Mediumstemperatur max.: 60°C
Genauigkeitsklasse: 2,5
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Druckluftanschluss: Anschluss unten;M10x1
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.