Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷60bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -20÷60°C; 111.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷60bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Manometer; 0÷60bar; Klasse: 1,6; 160mm; Temp: -20÷60°C; 111.12
Artikel-Nr.:
     2805-111.12-30977886
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     30977886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: WIKA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Durchmesser: 160mm
Anschlüsse: M20 x 1,5
Messgerät-Eigenschaften: untere Position des Sensors
Messgeräte-Typ: Manometer
Anwendung der Messgeräte: Pneumatik;Medizintechnik;für nicht viskose oder kristallisierende und nicht mir Kuperlegierung reagierende Gas und flüssige Medien;Heizungs- und Klimatechnik
Druckmessbereich: 0...60bar
Genauigkeitsklasse: 1,6
Herstellerserie: 111.12
Messung: Drücke
Typ des Messgeräts: analog;mit Rohrfeder
Temperatur des Mediums: max 150°C
Weitere Suchbegriffe: wika druckanzeige, druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.