Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 24VDC; 40Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 5Nm; IP53; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: DC; 24VDC; 40Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 5Nm; IP53; 2,5A
Motor: DC; 24VDC; 40Umdr./Min; Schneckenübersetzer; 5Nm; IP53; 2,5A
Artikel-Nr.:
     2805-111.3761.30.00E
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     111.3761.30.00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Hersteller: DOGA
Dichtheitsklasse: IP53
Versorgungsspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 2,5A
Übersetzer: 62:1
Motoren-Typ: DC
Nennmoment: 5Nm
Nenndrehzahl hinter dem Übersetzer: 40Umdr./Min
Motoreneigenschaften: Schneckenübersetzer
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOGA:
DOGA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,78*
€ 234,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 225,69*
€ 287,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.