Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 5A/125VAC; 5A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 5A/125VAC; 5A/30VDC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 5A/125VAC; 5A/30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-11TW1-3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     11TW1-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -65...71°C
Gehäuseabmessungen: 14,7x13,7x18,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,27mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: TW
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.