Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-12105A103JAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105A103JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Filmkondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: KGM32ECG1H103JU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
80
€ 6,90*
ab € 6,315*
€ 8,025*
80
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,66*
1
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 18,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 8,025*
€ 9,54975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,315*
€ 7,51485
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2526* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.