Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X7R; ±20%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 1210ZC226MAT2A
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 1210ZC226MAT2A
Artikel-Nr.:
     2805-1210ZC226MAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210ZC226MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 385,75*
€ 453,87*
Frei Haus
ab € 690,16*
€ 780,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,87*
€ 540,1053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,88*
€ 537,7372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,17*
€ 504,7623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,11*
€ 490,4109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,75*
€ 459,0425
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.