Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 1210ZC226MAT2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 1210ZC226MAT2A
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 1210ZC226MAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D6315
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210ZC226MAT2A
EAN/GTIN:
     4099879783196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD 1210, X7R, 1210ZC226MAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 22µf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 386,79*
€ 453,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 692,65*
€ 764,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 764,92*
€ 910,2548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 760,12*
€ 904,5428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 736,99*
€ 877,0181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 718,95*
€ 855,5505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 692,65*
€ 824,2535
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,69265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.