Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: TNC; Buchse; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Belden 1671A, Lötanschluss, gerade, 122389
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Belden 1671A, Lötanschluss, gerade, 122389
Artikel-Nr.:
     2805-122389
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     122389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: TNC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG405;0.085-inch Conformable;0.086-inch Conformable;Times Tflex 405;Belden 1671A;0.085-inch Semi-Rigid;0.086-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 11GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 8,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.