Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 9,6÷60VDC; RJ45; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 9,6÷60VDC; RJ45; IP30
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 9,6÷60VDC; RJ45; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-1240840000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-SW-BL05-5TX
EAN/GTIN:
     4050118028737
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9,6...60V DC
Breite: 30mm
Höhe: 115mm
Tiefe: 70mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 5
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: BasicLine
Modul-Art: unverwaltet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 100,73*
€ 5,00*
ab € 90,42*
€ 112,19*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 90,50*
€ 112,23*
Frei Haus
ab € 94,28*
€ 116,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,25*
€ 122,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 162,35*
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,25*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.