Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST-NO; 0,125A/48VDC; IP65; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1241.6402
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: SCHURTER
Montage: Panel
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: 33,75x34,1mm
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Ausgänge: Leitungen 200mm
Elektrische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
Gehäuse-Material: eloxiertes Aluminium
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK05
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,125A / 48V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,7N
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsspannung: 5...28V
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: Aluminium
Druckschalterwerkstoff: Zinkstopp
Beleuchtungsfarbe: gelb
Schalterform: flach;rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MCS 30
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 69,27*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 66,15*
€ 74,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.483,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.