Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 0,01A/30VAC; 0,01A/42VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 0,01A/30VAC; 0,01A/42VDC
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 0,01A/30VAC; 0,01A/42VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1241.6624.1112000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6624.1112000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Gehäuse-Material: Edelstahl
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,01A / 30V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 42V DC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Beleuchtung: LED;Punktschalter
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: flach
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.