Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; 90° Winkel; -0,95÷15bar; Gewinde: M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-125.M20X1.5-8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     125.M20X1,5-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt;PTB
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: M20x1,5
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: 90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.