Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; abgewinkelt; -0,95÷15bar; PBT; Gewinde: R 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-126.014-12
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     126.014-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: R 1/4"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: abgewinkelt
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.