Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 6; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 6; Front: flach
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 6; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-1270.1003
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1270.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: MENTOR
Maße Frontplatte: Ø3mm
Anzahl der Module: 6
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;gebogen;doppelt;weißes Trennblatt
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.